SMC 5 POORT VENTIEL JSY5300-5U
Plug-in connector aansluitbasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSY5300-5U
Rubix:A0260380
Fabrikant:01970311

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL JSY5300-5U
Sterke punten
Vloeistof: lucht. Nominale spanning spoel: 24 VDC. Werkdrukbereik: tot 0,7 MPa. Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C. Behuizing: tot IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | plug-in connector verbindingsbasis |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,56 excl. BTW
/ stuk
€ 115,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen