Referenties
FAG:SES505-L
Rubix:A0470648
Fabrikant:0860883780000
EAN:4064327528414


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 74 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Ashoogte | 40 mm |
Productdetails : FAG SES 505 L STAAND LAGERHUIS
Gedeelde plummerblokbehuizing voor verschillende lageruitvoeringen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Ashoogte | 40 mm |
| Hoogte | 74 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afdichting | none (seals optional / accessories: edh double-lip, efs felt, ets labyrinth, edv v‑ring, etc taconite; cover edk...) |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 46 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,60 excl. BTW
/ stuk
€ 103,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen