FAG SNS 3280 Z/D LAGERHUIS STAAND

Plummer blok behuizing

Zie technische informatie

Referenties

FAG:SNS3280-Z-D
Rubix:03035182
Fabrikant:0806356440000
EAN:4047643276900
FAG SNS 3280 Z/D LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter835 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten1030 mm
Ashoogte420 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG SNS 3280 Z/D LAGERHUIS STAAND


Plaatblokhuis, gedeeld, voor tonlagers met cilindrische boring, metrische asdiameters, voor vetsmering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter835 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten1030 mm
Ashoogte420 mm
Hoogte835 mm
Lengte1220 mm
Afdichtinglabyrinth seals (nts) and taconite seals (ntc) available; high sealing action (options)
Buitendiameter1220 mm
Breedte460 mm
€ 45.509,96 excl. BTW
/ stuk
€ 55.067,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen