Referenties
FAG:SNS3284-Z-D
Rubix:03035184
Fabrikant:0806357250000
EAN:4047643276924


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 880 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 1070 mm |
| Ashoogte | 440 mm |
Productdetails : FAG SNS 3284 Z/D LAGERHUIS STAAND
Plaatblokhuis, gedeeld, voor tonlagers met cilindrische boring, metrische asdiameters, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 880 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 1070 mm |
| Ashoogte | 440 mm |
| Hoogte | 880 mm |
| Lengte | 1280 mm |
| Afdichting | labyrinth seal (nts530/460) or taconite seal (ntc530/460) (available) |
| Buitendiameter | 1280 mm |
| Breedte | 470 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51.864,62 excl. BTW
/ stuk
€ 62.756,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen