Referenties
Festo:VZDB-F10-M32-16-M3-PV
Rubix:A0252391
Fabrikant:8122799
EAN:4052568556648

Technische samenvatting
| Type | media-gescheiden pneumatisch ventiel festo vzdb-f10-m32-16-m3-pv |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VZDB-F10-M32-16-M3-PV 8122799
VZDB-F10-M32-16-M3-PV M.gsch.pn.vent.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | media-gescheiden pneumatisch ventiel festo vzdb-f10-m32-16-m3-pv |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 0,57 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -0,75 ... 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,57 excl. BTW
/ stuk
€ 127,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen