PFERD POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR 125 A FIJN

POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:PVKR 125 A 240 F
Rubix:23083790
Fabrikant:42871418
EAN:4007220354278
PFERD POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR 125 A FIJN

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel240
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR 125 A FIJN


De Pferd Tools PVKR klitschijven zijn ontworpen voor het slijpen van grote oppervlakken en het bewerken van contouren met haakse slijpmachines. Ze zijn vervaardigd uit non-woven materiaal met een korundslijpmiddel en bieden een verlengde standtijd en een continue vrijgave van het slijpmiddel voor een homogene afwerking.

Kenmerken:
De PVKR klitschijven zijn opgebouwd uit een non-woven rug, geïmpregneerd met korund A. Het ontwerp zorgt voor een continue vrijgave van het slijpmiddel tijdens het gebruik, waardoor de prestaties constant blijven gedurende de volledige levensduur van de schijf. De flexibele constructie maakt het mogelijk om zich goed aan te passen aan contouren en onregelmatige oppervlakken. Het voorgestanste centreergat is geïntegreerd en maakt een nauwkeurige positionering op verschillende steunschijven mogelijk; dit kan indien nodig worden geopend. De steunschijven voor klitschijven (POLIVLIES PVKRH) zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De serie is beschikbaar in drie korrelgroftes, 100 G (grof, geelbruin), 180 M (medium, roodbruin) en 240 F (fijn, blauw), voor toepassingen van grofslijpen tot afwerking.

Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Centreergat: 22 mm
• Compatibele steunschijven: PVKRH met of zonder centreerpen
• Korrelgroftes: 100 G (grof), 180 M (medium), 240 F (fijn)
• Toelaatbaar toerental (115 mm): 3.300 – 5.300 t/min
• Toelaatbaar toerental (125 mm): 3.000 – 4.850 t/min
• Toelaatbaar toerental (180 mm): 2.200 – 3.500 t/min
• Aanbevolen snijsnelheid: 15 – 20 m/s
• Verpakking: 10 stuks per verpakkingseenheid
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (netvoeding of accu), spindels

Sterke punten

• Continue vrijgave van slijpmiddel: verlengt de standtijd en beperkt frequente vervanging
• Flexibele non-woven constructie: past zich aan complexe vormen en contouren aan
• Voorgestanst centreergat: snelle montage en nauwkeurige positionering
• Breed materiaalbereik: inzetbaar van roestvast staal tot nikkellegeringen en kunststoffen
• Homogene afwerking: consistente resultaten over het volledige oppervlak

Toepassingen

De PVKR klitschijven worden gebruikt in ketelbouw, staalconstructie en oppervlaktebehandeling, met name voor het bewerken van roestvast staal, geharde staalsoorten, titanium-, kobalt- en nikkellegeringen (zoals Inconel® of Hastelloy®), evenals non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing en zink. Ook vezelversterkte thermoharders (GVK, CFK) en thermoplasten kunnen worden bewerkt.
De toepassingen omvatten onder meer stapsgewijs fijnslijpen, bewerken van lasnaden, ontbramen, structureren, reinigen en oppervlaktebehandeling (matteren, borstelen, satineren). Dankzij de flexibiliteit van het non-woven materiaal kunnen ook visuele effecten worden gerealiseerd op gepolijste of geborstelde metalen, door variatie in richting en druk van de bewerking. Deze klitschijven zijn geschikt voor zowel grote vlakke oppervlakken als complexe, geprofileerde onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Korrel240
Aangepaste tariefcode68053000
€ 51,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen