Referenties
KTR:POLY-NORM 55 AR GG 32H7-NND
Rubix:01082134
Fabrikant:950553103200

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 55 GJL NAAF AR 32MM
KTR POLY-NORM torsieel elastische, slagvaste askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudig te monteren. Deze koppeling onderscheidt zich vooral door zijn korte constructie. De POLY-NORM is in vrijwel alle sectoren van de algemene machinebouw en de pompenindustrie toepasbaar.
55 AR GG 32H7-NND-GEW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2664 g |
| Type | poly-norm |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 55 |
| Naaflengte | 115 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,55 excl. BTW
/ stuk
€ 72,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
