Referenties
Gates:11M1450JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:02261198
Fabrikant:89143145
EAN:5412571042795

Productdetails : GATES V-SNAAR 11M 1450 JB/3 (1X3) POLYFLEX
Meer vermogen in minder ruimte: dat is precies wat de Polyflex JB-riem biedt. Deze constructie, vervaardigd volgens gepatenteerde productiemethoden, combineert een hoger overbrengingsvermogen met hoge snelheden op compacte, meervoudige precisieaandrijvingen. Het gebruik van Polyflex JB verlaagt de kosten en verbreedt de ontwikkelingsmogelijkheden. Geschikt voor aandrijvingen op draaibanken, freesmachines, houten metaalbewerkingsmachines, computerrandapparatuur, kleine ventilatoren, enz.
Sterke punten
• Lange levensduur op compacte aandrijvingen met kleine schijven.
• Hogere assnelheden, tot 30.000 omw./min.
• Soepele werking bij precisietoepassingen.
• Kostenbesparingen en ruime ontwerpmogelijkheden.
• Vermijdt trillingen bij schokbelasting.
• Bestand tegen temperaturen van -54°C tot + 85°C.
• Hogere assnelheden, tot 30.000 omw./min.
• Soepele werking bij precisietoepassingen.
• Kostenbesparingen en ruime ontwerpmogelijkheden.
• Vermijdt trillingen bij schokbelasting.
• Bestand tegen temperaturen van -54°C tot + 85°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 11m/jb |
| Binnenlengte | 1432 mm |
| Aantal ribben | 3 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,28 excl. BTW
/ stuk
€ 431,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen