Referenties
Stanley:1-PAA58T
Rubix:10133440
EAN:3253561052583

Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 12,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A5 |
Productdetails : STANLEY POPNAGELS 4 X 12 MM (15 ST) 1-PAA58T
Sterke punten
• Handvat met veer verwijdert automatisch popnagelsteeltjes
• Duurzame stalen constructie
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles et moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen
• Duurzame stalen constructie
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles et moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 19x40,5x102 mm |
| Gewicht verpakking | 22 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A5 |
| Type | stanley popnagels 4 x 12 mm (15 st) 1-paa58t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen