Referenties
Stanley:1-PAA66T
Rubix:10133445
EAN:3253561051661

Productdetails : STANLEY POPNAGELS 5 X 9 MM (15 ST) 1-PAA66T
Sterke punten
• Handvat met veer verwijdert automatisch popnagelsteeltjes
• Duurzame stalen constructie
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles et moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen
• Duurzame stalen constructie
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles et moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 13x40,5x104 mm |
| Gewicht verpakking | 28 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | stanley popnagels 5 x 9 mm (15 st) 1-paa66t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen