Referenties
Stanley:1-PAA42T
Rubix:10133438
EAN:3253561050961

Productdetails : STANLEY POPNAGELS 3 X 3 MM (25 ST) 1-PAA42T
Sterke punten
• Handvat met veer verwijdert automatisch popnagelsteeltjes
• Duurzame stalen constructie
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles et moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen
• Duurzame stalen constructie
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles et moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 23x41x104 mm |
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type | stanley popnagels 3 x 3 mm (25 st) 1-paa42t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen