GATES TANDRIEM H 330 100 = 25,4MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:330 H 100
Rubix:02321670
Fabrikant:925742033
EAN:5412571225310
GATES TANDRIEM H 330 100 = 25,4MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte33 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM H 330 100 = 25,4MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielh
Werklengte33 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden66
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)838,2 mm
Aangepaste tariefcode40103900
€ 36,37 excl. BTW
/ stuk
€ 44,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden