Referenties
Ewellix:LWRE 22110240
Rubix:03096280



Documenten
Productdetails : EWELLIX LWRE 22110240 PRISMA RAIL
LWRE-railgeleiders zijn een logische doorontwikkeling van de bewezen LWR-railgeleiders. Naast de vertrouwde eigenschappen van de LWR-serie bieden de LWRE-railgeleidingen de voordelen van een vijfvoudige belastbaarheid en een verdubbeling van de stijfheid. Dit betekent dat bij hetzelfde draagvermogen een reductie van 50% van de lagergrootte ten opzichte van de standaard LWR-railgeleider mogelijk is. Met dezelfde buitenafmetingen resulteert dit in een sterk verhoogde statische veiligheid en levensduur. De verbeteringen worden bereikt door geoptimaliseerde interne geometrie in combinatie met grotere roldiameters. Bovendien benutten LWRE-railgeleiders de volledige rollengte zodat er geen kantelmoment of randspanning kan optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwre 22110240 prisma rail |
| Lengte | 240 mm |
| Breedte | 10,7 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,22 excl. BTW
/ stuk
€ 343,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
