Referenties
CRC:1030015
Rubix:07029210
Fabrikant:10110-AS
EAN:5412386006319

Documenten
Productdetails : CRC 10110-AU 3-36 ANTI CORR 500ML
Lage viscositeit precisieolie, ontworpen om wrijving en slijtage tussen metalen oppervlakken te verminderen.
Verwijdert metalen onderdelen die verstopt zijn door vuil, corrosie of opgedroogd vet. Smeert zonder kleverige resten achter te laten en voorkomt vingerafdrukken op glanzende metalen.
Veilig voor alle metalen oppervlakken, geen verkleuring. Veilig voor de meeste rubbers, kunststoffen en coatings. Vooraf testen op gevoelige of belaste materialen.
Sterke punten
Aerosol with practical 360° valve (can be used head-up or head-down). High-purity CO2 propellant, giving 95% active product in the aerosol.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
