TEROSON COATING WX 400 FLACON 1 L

Onderbodembescherming

Zie technische informatie

Referenties

Teroson:TEROTEX HV 400
Rubix:07220205
Fabrikant:784176
EAN:4002872169652
TEROSON COATING WX 400 FLACON 1 L
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Productdetails : TEROSON COATING WX 400 FLACON 1 L


TEROSON WX 400 is een was en corrosiebeschermingsmiddel voor holle ruimtes met een extreem hoog kruipvermogen. Het is ideaal voor de bescherming van alle holle ruimtes in de motorruimte of in deuren, kolommen, dorpels enz. Het is ook bij lage temperaturen verwerkbaar (vanaf 10 °C). Dit OEM-gespecificeerde product onderscheidt zich door een hoge temperatuurbestendigheid.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud1000 ml
Kleurbeige
€ 313,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 379,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen