ROCOL V-CUT EP 20LTR

Verzinkte spuitverf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:GALVA FLASH 500ml
Rubix:A0596710
Fabrikant:69522
EAN:5024747695225
ROCOL V-CUT EP 20LTR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL V-CUT EP 20LTR


Deze Galva Flash Thermisch Koud Verzinken Spray van Rocol biedt een drievoudige beschermingsformule, ontwikkeld om de chemische eigenschappen van zink te benutten met een geavanceerd harssysteem om staal te beschermen tegen corrosie. Het is ideaal voor onderdelen die niet met een dompelbad kunnen worden gegalvaniseerd. Standaardverven creëren daarentegen een passieve barrière, die geen bescherming tegen corrosie biedt als deze wordt doorbroken.
ROCOL Metal Enriched Paints hebben een drievoudige beschermingsformule, die is ontwikkeld door wetenschappers van ROCOL om de chemische eigenschappen van zink en een geavanceerd harssysteem om staal te beschermen tegen corrosie. Langdurige corrosiebescherming voor metalen onderdelen die een permanent, helder, glanzend uiterlijk met de glans van aluminium nodig hebben. Ideaal voor onderdelen die niet thermisch verzinkt kunnen worden. De verschillen tussen standaard verven en ROCOL Metal Enriched Paints zijn aanzienlijk. Standaard verven creëren een passieve barrière, die geen bescherming biedt tegen corrosie als hij doorbroken wordt. Roest begint zich onder de verf te vormen, waardoor deze snel van het oppervlak wordt verwijderd.

Sterke punten

Excellent long term corrosion protection for ferrous metals - 1,000 hour salt spray test
Unique combination of flexibility and hardness - resistant to peeling, flaking and fading
Durable, hydrophobic film - repels water
Outstanding temperature resistance - from -30°C to +450°C without deterioration
Hoogwaardige coating - bevat zuiver zink, aluminium, synthetische harsen en additieven
Lood- en chromaatvrij
Uitstekende reparatie voor gegalvaniseerde oppervlakken - hecht goed op metalen oppervlakken
Voldoet aan de eisen van ISO3549

Toepassingen

Havens en dokken, marine en offshore, boerderij
Industriële uitrusting: Stalen deur- en raamkozijnen, hekken, poorten, garagedeuren, trailer- en caravanchassis, koppelingen, interne carrosseriepanelen, constructiestaal en relingen, gelaste naden, afvoeren en boilers, opslagtanks, pijpleidingen en fittings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud500 ml
Kleurzilver
€ 309,18 excl. BTW
/ stuk
€ 374,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen