Referenties
Loctite:SF 770
Rubix:07010229
Fabrikant:88609
EAN:5010266770703

Documenten
Productdetails : LOCTITE KUNSTSTOF PRIMER SF 770 FLACON 300 GR
LOCTITE SF 770 is een primer die gebruikt wordt om polyolefinen en andere oppervlakken met lage oppervlakte-energie geschikt te maken voor verlijming met Loctite- snellijmen. De uithardingsprestaties van LOCTITE-snellijmen worden verzekerd op oppervlakken die op deze manier behandeld worden. Het product wordt alleen aanbevolen voor moeilijk te verlijmen materialen, waaronder polyethyleen, polypropyleen, polytetrafluorethyleen (PTFE) en thermoplastische rubberen materialen. LOCTITE SF 770 is niet aanbevolen bij assemblages waar een hoge afpelsterkte vereist is.
Sterke punten
• Alleen voor moeilijk te verlijmen kunststoffen
• Verbetert de hechting van snellijmen op polyolefinen en andere kunststoffen met lage oppervlakte-energie
Toepassingen
Oppervlaktevoorbehandeling - polyolefineprimer. Ideaal voor moeilijk te verlijmen kunststoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,925x34,925x95,250 mm |
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes