BOSCH ADAPTER VOOR DOPSLEUTELMOFFEN 1/2 2608551107

PRO Socket Adapter met pinaansluiting voor slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608551107
Rubix:19070103
EAN:3165140704212
BOSCH ADAPTER VOOR DOPSLEUTELMOFFEN 1/2 2608551107

Technische samenvatting

Typeadapter 1/4 hex-1/2 vierkant
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH ADAPTER VOOR DOPSLEUTELMOFFEN 1/2 2608551107


De Bosch PRO Socket Adapter met pinaansluiting maakt het mogelijk om doppen te gebruiken met een boor-/schroefmachine of een slagschroevendraaier. De adapter is voorzien van een mannelijke 1/4" zeskantschacht en een mannelijke vierkantaandrijving die compatibel is met doppen met een vrouwelijke vierkantaansluiting.

Kenmerken:
De Bosch PRO Socket Adapter met pinaansluiting is bedoeld om doppen voor slagsleutels te gebruiken met boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers. De schokbestendige 1/4" zeskantschacht zorgt voor compatibiliteit met gangbare drieklauwboorhouders en bithouders. De mannelijke vierkantaandrijving maakt het mogelijk om doppen met een vrouwelijke vierkantaansluiting te gebruiken, zoals die doorgaans worden toegepast met slagsleutels. De kogel- of pinaansluiting draagt bij aan een stabiele bevestiging van de dop en vergemakkelijkt tegelijk het verwijderen ervan. Het geheel is ontworpen voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren onder gecontroleerde omstandigheden.

Specificaties:
• Lengte: 50 mm
• Aansluiting gereedschapszijde: 1/4" zeskant
• Interface dopzijde: mannelijke vierkantaandrijving
• Compatibele dopmaten afhankelijk van het model: 1/2", 3/8", 1/4"
• Bijbehorende Bosch-referenties: 2 608 551 107 (1/4" zeskant naar doppen 1/2"), 2 608 551 108 (1/4" zeskant naar doppen 3/8"), 2 608 551 109 (1/4" zeskant naar doppen 1/4")
• Maximaal gebruikskoppel: lager dan 80 Nm
• Materiaal: gemodificeerd S2-staal

Sterke punten

• Snelle aanpassing van doppen op boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
• Betrouwbare bevestiging van de dop dankzij de kogel- of pinaansluiting
• Mechanische weerstand tegen impact door het gebruik van S2-staal en warmtebehandeling
• Minder gereedschapswissels bij vast- en losdraaiwerkzaamheden

Toepassingen

De Bosch PRO Socket Adapter met pinaansluiting wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren met boor-/schroefmachines of slagschroevendraaiers. Hij is geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, industriële installaties en mechanische montage waarbij doppen met een vrouwelijke vierkantaansluiting worden gebruikt. Deze adapter is toepasbaar in werkplaatsen, op bouwplaatsen of in productieomgevingen, voor intensieve schroefwerkzaamheden met een beperkt koppel. Voor toepassingen met een koppel boven 80 Nm, zoals het wisselen van wielen, blijft het gebruik van een slagsleutel met geschikte doppen aanbevolen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapter 1/4 hex-1/2 vierkant
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden