Referenties
SMC:VXZ246FGA
Rubix:05298182
Fabrikant:VXZ246FGA

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ246FGA
Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal Medium: Olie op hoge temperatuur IP65-behuizing Type klep: N.C., N.O.
Maat/ventiel type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (olievrij/poortdraad): A (Geen / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Maat/ventiel type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (olievrij/poortdraad): A (Geen / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Type | 2/2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,85 excl. BTW
/ stuk
€ 126,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen