Referenties
Gedore:WT 1056 1
Rubix:10017709
Fabrikant:1802410
EAN:4010886852835

Productdetails : GEDORE PROFI-GORDEL - WT 1056 1
• voor tailleomvang van 80 - 120 cm
• stevig gevuld voor maximaal draagcomfort
• riem van natuurlijk leer
Profi-gordel gepolsterd voor tailleomvang van 80 - 120 cm stevig gevuld voor maximaal draagcomfort riem van natuurlijk leer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 1330 mm |
| Hoogte | 145 mm |
| Materiaal | leder |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,78 excl. BTW
/ stuk
€ 51,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
