Referenties
Martor:9842.08
Rubix:11300724
EAN:4002632916519

Documenten
Productdetails : MARTOR PLASTIC HOLSTER 9842.08
Nog een plaats waar u uw snijgereedschap snel kunt terugvinden is de kleine blauwe kunststof holster. Op dezelfde wijze te gebruiken als de grotere versie. De kleine blauwe holster is optimaal geschikt voor de SECUPRO-messen MULTISAFE, PROFI LIGHT, PROFI40 en SECUNORM 500.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 104 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Kleur | blauw |
| Diepte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
