Referenties
Bahco:4750-EP-1
Rubix:A0416024
EAN:7314153014726

Documenten
Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSHOUDER 4750-EP-1
Gereedschapshouder speciaal voor de electricien. Ruim voldoende opbergvakken om alle essentiele gereedschappen in mee te nemen. Metalen, tegen roest behandelde klinknagels. Geklonken voor stevigheid en duurzaamheid.
Sterke punten
•Specifically researched design to carry a full range of specialized electrical tools
Extremely robust, made of 1680 denier polyester with riveted reinforcements
Big compartment for long tools
Additional pocket for smaller tools with easy access
Real leather slots on the sides ideal for holding longer tools
Handle for carring it
Chain hook for an easy access to insulation tapes
Extremely robust, made of 1680 denier polyester with riveted reinforcements
Big compartment for long tools
Additional pocket for smaller tools with easy access
Real leather slots on the sides ideal for holding longer tools
Handle for carring it
Chain hook for an easy access to insulation tapes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Aantal vakken | 2 |
| Lengte | 260 mm |
| Hoogte | 345 mm |
| Materiaal | 1680 denier polyester (met vastgenagelde verstevigingen) + lederen sleuven |
| Kleur | zwart |
| Diepte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,95 excl. BTW
/ stuk
€ 51,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
