Referenties
Bahco:4750-JU3PB-1
Rubix:A0767351
EAN:7314153015747

Productdetails : BAHCO DRIEDELIGE GEREEDSCHAPSGORDEL 4750-JU3PB-1
Driedelige gereedschapsgordel. Stevige, lichtgewicht nylon riem. Metalen, tegen roest behandelde klinknagels voor stevigheid. Roestwerende rolbandmaat clip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 395 mm |
| Hoogte | 125 mm |
| Materiaal | nylon (riem), metalen klinknagels (tegen roest behandeld) / roestbestendige beslagdelen |
| Diepte | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ stuk
€ 34,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
