Referenties
Gedore:WT 1056 7
Rubix:10017843
Fabrikant:1818198
EAN:4010886854655

Productdetails : GEDORE PROFI-GORDELSET - WT 1056 7
• dikke riemvulling voor maximaal draagcomfort bij maximale belading
• voor tailleomvang van 80 - 120 cm
• basisriem van leer
• incl. gereedschapsholster, hamerhouders, 2 kamer-vakken en GSM-vak (WT 1056 7-1)
Profi-gordelset gepolsterd dikke riemvulling voor maximaal draagcomfort bij maximale belading voor tailleomvang van 80 - 120 cm basisriem van leer incl. gereedschapsholster, hamerhouders, 2 kamer-vakken en GSM-vak (WT 1056 7-1)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 1330 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Materiaal | leer (basisriem) |
| Kleur | zwart |
| Diepte | 330 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,42 excl. BTW
/ stuk
€ 160,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
