Referenties
Bahco:4750-DHO-3
Rubix:A0766360
EAN:7314150289530

Productdetails : BAHCO BOORHOUDER 4750-DHO-3
Boorhouder, rechts en linkshandig. Geschikt voor alle boren met of zonder draad. Kan worden gebruikt door links en rechtshandige gebruikers, voor alle soorten boormachines. Rubberen vakjes aan bovenzijde zijn uitermate geschikt voor het opbergen van bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Aantal vakken | 2 |
| Lengte | 270 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Materiaal | polyester |
| Diepte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,72 excl. BTW
/ stuk
€ 44,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
