MARTOR GORDELTASJE SMALL MET CLIP 9920.08
MARTOR GORDELTASJE MET CLIP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:9920.08
Rubix:11320294
EAN:4002632800283



Documenten
Productdetails : MARTOR GORDELTASJE SMALL MET CLIP 9920.08
Dit Martor gordeltasje is een praktische holster voor het veilig en overzichtelijk meenemen van uw snijgereedschap. Het biedt een eenvoudige oplossing om messen of scharen binnen handbereik te houden wanneer u ze nodig heeft, terwijl ze netjes kunnen worden opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt.
Kenmerken:
Dit gordeltasje, verkrijgbaar in maat S, M en L, maakt het mogelijk meerdere snijtools georganiseerd op te bergen. Het bevestigingssysteem biedt twee opties: klittenband voor montage aan een riem of een clip om aan een broekzak of kledingstuk te bevestigen. De robuuste nylonconstructie, wasbaar op 40°C en versterkt met dubbele stiksels, is bestand is tegen intensief dagelijks gebruik.
Afhankelijk van het model, wordt plaats geboden voor diverse gereedschap:
- Model nr. 9920: een lange SECUNORM 380 past hier net zo goed in als een ongewoon gevormde SECUMAX EASYSAFE, een SECUNORM 500 of een SECUMAX 350. De twee gleuven rechts en links en het buitenvak zijn bijvoorbeeld geschikt voor een pen of mesjesverpakking.
- Model nr. 9921: de brede opening biedt plaats aan een SECUPRO MARTEGO of SECUPRO MEGASAFE, of aan drie smallere messen naast elkaar. Deze houder beschikt over twee zijdelingse sleuven, een buitenvak en een extra binnenvak voor accessoires zoals een pen, een doosje reservemesjes of kleine schaar.
- Model nr.9922: deze uitvoering is nog dieper en breder, wat ideaal is voor de grote messen SECUPRO 625. Met het ruime binnencompartiment, de gleuven en vakken maakt het geschikt voor nog meerdere snijgereedschappen, pennen of mesjesverpakkingen.
Specificaties:
• Gewicht: 65 g
• Basismateriaal: nylon
• Wasbaar op 40 °C
• Versterkte dubbele stiksels
• Diverse vakken, afhankelijk van het model
• Dubbel bevestigingssysteem: klittenband en clip
Kenmerken:
Dit gordeltasje, verkrijgbaar in maat S, M en L, maakt het mogelijk meerdere snijtools georganiseerd op te bergen. Het bevestigingssysteem biedt twee opties: klittenband voor montage aan een riem of een clip om aan een broekzak of kledingstuk te bevestigen. De robuuste nylonconstructie, wasbaar op 40°C en versterkt met dubbele stiksels, is bestand is tegen intensief dagelijks gebruik.
Afhankelijk van het model, wordt plaats geboden voor diverse gereedschap:
- Model nr. 9920: een lange SECUNORM 380 past hier net zo goed in als een ongewoon gevormde SECUMAX EASYSAFE, een SECUNORM 500 of een SECUMAX 350. De twee gleuven rechts en links en het buitenvak zijn bijvoorbeeld geschikt voor een pen of mesjesverpakking.
- Model nr. 9921: de brede opening biedt plaats aan een SECUPRO MARTEGO of SECUPRO MEGASAFE, of aan drie smallere messen naast elkaar. Deze houder beschikt over twee zijdelingse sleuven, een buitenvak en een extra binnenvak voor accessoires zoals een pen, een doosje reservemesjes of kleine schaar.
- Model nr.9922: deze uitvoering is nog dieper en breder, wat ideaal is voor de grote messen SECUPRO 625. Met het ruime binnencompartiment, de gleuven en vakken maakt het geschikt voor nog meerdere snijgereedschappen, pennen of mesjesverpakkingen.
Specificaties:
• Gewicht: 65 g
• Basismateriaal: nylon
• Wasbaar op 40 °C
• Versterkte dubbele stiksels
• Diverse vakken, afhankelijk van het model
• Dubbel bevestigingssysteem: klittenband en clip
Sterke punten
• Georganiseerd en veilig transport van meerdere snijtools
• Compatibel met diverse Martor-messen en -schaar
• Flexibele bevestiging: klittenband voor riem of clip voor kleding
• Duurzaam, wasbaar materiaal voor een langere levensduur
• Slim ingedeelde vakken voor extra opbergruimte
• Snelle toegang tot gereedschap voor meer efficiëntie
• Compatibel met diverse Martor-messen en -schaar
• Flexibele bevestiging: klittenband voor riem of clip voor kleding
• Duurzaam, wasbaar materiaal voor een langere levensduur
• Slim ingedeelde vakken voor extra opbergruimte
• Snelle toegang tot gereedschap voor meer efficiëntie
Toepassingen
Dit gordeltasje is geschikt voor professionals die regelmatig snijgereedschap gebruiken. Het is ideaal voor vakmensen, onderhoudstechnici, logistieke medewerkers en productiemedewerkers. Afhankelijk van het model biedt het plaats aan Martor-messen zoals de SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MEGASAFE, SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 380, SECUNORM 500, SECUMAX 350 of SECUPRO 625, evenals accessoires zoals reservemesjes, pennen of kleine schaar. Het is een betrouwbare keuze om gereedschap toegankelijk en netjes opgeborgen te houden in uiteenlopende werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 215 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Materiaal | nylon |
| Kleur | zwart |
| Diepte | 53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden