PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 512951
Progressieve conische rubber aanslag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Paulstra:512951
Rubix:30119045
EAN:3661227005079



Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 512951
Deze aanslagbuffer, ook wel taps toelopende progressieve rubberen aanslag genoemd, is een robuust en noodzakelijk accessoire voor elke industriële omgeving. Ontworpen om krachten te absorberen en energie af te voeren, is deze aanslagbuffer een essentieel onderdeel van het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van machines en apparatuur.
Functies
Deze aanslagbuffer heeft een progressief taps toelopende vorm, die zorgt voor uitstekende schokabsorptie. De vervaardiging uit rubber en de weerstand tegen vervorming maken het een duurzame en effectieve oplossing voor werkplaatsen.
Specificaties
Deze rubberen aanslag heeft een M16 draadstang voor snelle en eenvoudige installatie. De hoogte van de kegel is 80 mm, terwijl de diameter 95 mm is, waardoor aanpassing aan een breed scala aan configuraties en apparatuur mogelijk is.
Brand Informatie
Paulstra, by Hutchinson, is toonaangevend op het gebied van industriële benodigdheden. Het merk onderscheidt zich door zijn brede en gevarieerde aanbod, dat oplossingen biedt voor bijna elke industriële behoefte, waaronder stootbuffers.
Functies
Deze aanslagbuffer heeft een progressief taps toelopende vorm, die zorgt voor uitstekende schokabsorptie. De vervaardiging uit rubber en de weerstand tegen vervorming maken het een duurzame en effectieve oplossing voor werkplaatsen.
Specificaties
Deze rubberen aanslag heeft een M16 draadstang voor snelle en eenvoudige installatie. De hoogte van de kegel is 80 mm, terwijl de diameter 95 mm is, waardoor aanpassing aan een breed scala aan configuraties en apparatuur mogelijk is.
Brand Informatie
Paulstra, by Hutchinson, is toonaangevend op het gebied van industriële benodigdheden. Het merk onderscheidt zich door zijn brede en gevarieerde aanbod, dat oplossingen biedt voor bijna elke industriële behoefte, waaronder stootbuffers.
Sterke punten
Kiezen voor deze taps toelopende rubberen buffer biedt een aantal voordelen. Het rubberen ontwerp zorgt ervoor dat het herhaalde schokken kan absorberen, waardoor trillingen, geluid en impact op apparatuur worden verminderd. Deze buffer biedt ook een absorbeerbare energie bij uitzonderlijke schokken van 350 joule, waardoor maximale bescherming van installaties bij ongelukken wordt gegarandeerd. Ze zijn geruisloos en voorkomen schade aan apparatuur.
Toepassingen
Er zijn veel verschillende toepassingen voor deze buffer. Hij kan worden gebruikt in een groot aantal industriële sectoren, van voedselverwerking en energie tot de auto-, farmaceutische en metaalindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 565 g |
| Diameter | 95 mm |
| Hoogte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 466,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
