Referenties
Paulstra:511161
Rubix:30119059
EAN:3661227007905




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511161
<p> Het ontwerp van de RADIAFLEX-bevestiging heeft de volgende basiskenmerken: <br> ∙ Radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit <br> ∙ Het rubber werkt in: compressie (axiaal), afschuiving (radiaal), compressie/afschuiving, afhankelijk van de bevestigingsmethode. </p>
Sterke punten
<p> ∙ Eenvoudig te bevestigen <br> ∙ Eenvoudig en economisch </p>
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 248,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
