Referenties
Paulstra:511840
Rubix:A0955565
EAN:3661227004348




Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511840
Cilindrische rubberbuffer Radiaflex, bevestiging met schroefdraadstangen; Diameter 80 mm, hoogte van de cilindrische basis 40 mm; Schroefdraadstang M14, maximale drukbelasting 600 daN; Op te nemen energie 30 Joules
Sterke punten
Stil, voorkomt indeuking en beschadiging van de apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 377 g |
| Diameter | 80 mm |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
