Referenties
Elesa+Ganter:DVA.1-60-30-M10-28-70
Rubix:A0043615
Fabrikant:416751

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.1-60-30-M10-28-70
De rubberen buffers zijn ontworpen om trillingen, schokken en geluiden veroorzaakt door bewegende behuizingen of niet-uitgebalanceerde trillende massa's van apparatuur en machines te dempen, die het volgende kunnen veroorzaken:
slechte werking en verkorting van de levensduur van de machine en/of van de aangrenzende machines;
schade aan de gezondheid;
lawaai.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Hoogte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,98 excl. BTW
/ stuk
€ 9,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen