MECALINE PTFE DICHTING 2" 884590
PTFE dichtring voor camlock koppelingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884590
Rubix:27859944
EAN:3660338379765

Documenten
Productdetails : MECALINE PTFE DICHTING 2" 884590
Materiaal : PTFE-NBR
Zeer goede thermische en chemische restentie
Temperatuur: -20 °C tot +100 °C
Kleur : wit, zwarte NBR binnenring
Zeer goede thermische en chemische restentie
Temperatuur: -20 °C tot +100 °C
Kleur : wit, zwarte NBR binnenring
PTFE gasket 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nokaansluitpakking dn50-2' teflon |
| Materiaal | ptfe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,52 excl. BTW
/ stuk
€ 24,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen