Filter opties
Categorieën
  • Pvc handschoen, chemiebestendig (46)
  • Merk / Fabrikant

    28 Product (en) met 46 variant (s):

    Relevance
    • Grootte
      10
    • Lengte
      300 mm
    • Chemische resistentie
      KLT

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-200 MT 10

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ansell:23-200-10
    • rubix:A0208313
    • fabrikant:23200100
    • ean:0076490441531
    7,54 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      620 mm
    • Chemische resistentie
      4

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-201 MT 10

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ansell:23-201-10
    • rubix:22443178
    • fabrikant:23201100
    • ean:3252440017224
    23,06 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      355 mm
    • Chemische resistentie
      AJKLMO

    ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R074 MT 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:R074-10
    • rubix:A0208521
    • fabrikant:074-10
    • ean:0076490433321
    1.194,48 excl. BTW
    / 24 paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      355 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN SNORKEL 04-414 MT 9

    • ansell:04-414-09
    • rubix:22440530
    • fabrikant:04414090
    • ean:0076490499556
    • Grootte
      10
    • Lengte
      350 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    HONEYWELL HANDSCHOEN SUP TRAWLER KING PVC INTLCK 35CM MT

    • honeywell:850FWG/10XL
    • rubix:22511930
    • ean:3603835709192
    • Grootte
      8
    • Lengte
      370 mm
    • Chemische resistentie
      KLMOPT

    ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R075 MT 8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:R075-8
    • rubix:A0208519
    • fabrikant:075-08
    • ean:0076490433345
    50,49 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      PVC

    BULLFLEX HANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 27CM 10371

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bull-flex:10371-10,5
    • rubix:22420560
    3,52 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      PVC

    WERKHANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 45 CM 10374

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bull-flex:10374-10,5
    • rubix:22420135
    5,53 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      260 mm
    • Hoofd materiaal
      PVC

    ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-202 MT 9

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ansell:78-202-9
    • rubix:22442198
    • fabrikant:78202090
    • ean:10076490440425
    6,74 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      400 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    (U) HONEYWELL HANDSCHOEN C&S REDCOTE PLUS R60X PVC INTLCK MT

    • honeywell:R60X/10XL
    • rubix:22512304
    • ean:8713223167529
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      PVC

    WERKHANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 35 CM 10372

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bull-flex:10372-10,5
    • rubix:22420570
    4,18 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      PVC

    PVC HANDSCHOEN ROOD TRICOT MANCHET CAT.2

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bull-flex:10360-10,5
    • rubix:22079938
    42,84 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      Textiel

    HANDSCHOEN GROEN PVC GERUWD 35 CM LANG

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bull-flex:10382-10,5
    • rubix:22420940
    66,48 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      400 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    HONEYWELL HANDSCHOEN 860FWG PVC INTERLOCK 40CM MT 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:860FWG/10XL
    • rubix:A0320378
    81,36 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      PVC

    WERKHANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 40 CM 10373

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bull-flex:10373-10,5
    • rubix:22420580
    59,04 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      35cm
    • Lengte
      350 mm
    • Hoofd materiaal
      PVC

    (U) WERKHANDSCHOEN ROOD PVC LENGTE 35CM CAT. 3

    • rubix-nl:10334
    • rubix:22420584
    • Grootte
      10,5
    • Hoofd materiaal
      PVC

    WERKHANDSCHOEN PVC TRICOT BOORD CHEM. BESTENDIG 366V MT 10,5

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bull-flex:10370-10,5
    • rubix:22420590
    3,62 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      270 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    HONEYWELL HANDSCHOEN PF REDGRIP KN 27G MT 10 2006330

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:2006330-10
    • rubix:22512349
    • ean:3603835705576
    46,40 excl. BTW
    / 10 paar
    • Grootte
      8
    • Lengte
      270 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT REDGRIP KN 27G MT 8 2006330

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:2006330-08
    • rubix:22512347
    • ean:3603835705552
    46,40 excl. BTW
    / 10 paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      330 mm
    • Chemische resistentie
      EN 374-2

    HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT REDGRIP KN 27G MT 9 2006330

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:2006330-09
    • rubix:22512348
    • ean:3603835705569
    46,40 excl. BTW
    / 10 paar
    • Grootte
      8
    • Lengte
      400 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    HONEYWELL HANDSCHOEN 860FWG PVC INTERLOCK 40CM MT 8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:860FWG/8M
    • rubix:A0320379
    6,78 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      400 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    HONEYWELL HANDSCHOEN 860FWG PVC INTERLOCK 40CM MT 9

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:860FWG/9L
    • rubix:A0320380
    81,36 excl. BTW
    / 12 paar
    • honeywell:T1612WG/10XL
    • rubix:22512156
    • ean:3603835708133

    HONEYWELL HANDSCHOEN SUP PROCHEM PVC DBLE 30CM MT 10/XL

    24 items van 28