Referenties
Teguma:4041007010
Rubix:27060408
Fabrikant:4041007010
EAN:4030477016521

Productdetails : POLYFORM PVC-SLANG BLANK TRANSP. 7X10MM (PER ROL 100M)
Teguma polyform PVC waterslang zonder inserts. Ook geschikt als kabelbeschermslang. Beperkte chemische bestendigheid. Fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc |
| 160 mm | |
| 350 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
