Filter opties
Categorieën
  • stalen lasbochten (565)
  • staal zadelstukken (14)
  • staal draadflenzen (13)
  • staal blindflenzen (6)
  • stalen vlakke lasflenzen en stalen lasnekflenzen (5)
  • staal overschuifflenzen (2)
  • staal boordringen (2)
  • Merk / Fabrikant
  • georg fischer
    (27)
  • mecaline
    (1)
  • parker
    (26)
  • spartex
    (117)
  • stauff
    (3)
  • van leeuwen
    (419)
  • weldolet
    (14)
  • 125 Product (en) met 607 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 INSCHROEFMOER RAMPA D7965 M6X15

    • spartex:ECIFB6X15A2
    • rubix:A0611018
    • fabrikant:796526 15
    • ean:4043377398079
    • Materiaal:rvs
    • Diameter:6 mm
    Bekijk 14 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 1,57 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X50

    • spartex:MR8X50A2
    • rubix:A0008428
    • fabrikant:907028 50
    • ean:4043377213846
    • Materiaal:rvs
    • Diameter:11 mm
    Bekijk 52 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 0,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M16X50

    • spartex:MHOC16X50A2
    • rubix:A0215420
    • fabrikant:9071216 50
    • ean:4043377213976
    • Materiaal:rvs
    • Diameter:16 mm
    Bekijk 51 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 3,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO FLENS 5000PSI 1.1/4" 50H-20

    • parker:50H-20
    • rubix:A0659608
    • Materiaal:staal
    • Nominale druk:5,000 psi
    • Norm:SAE J518, ISO 6162
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
    € 33,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO SAE DRAADFLENS PFF36GCFM

    • parker:PFF36GCFM
    • rubix:A0072017
    • fabrikant:PFF36GCFM
    • Materiaal:staal, zink-geplateerd (chroom6-vrij)
    • Nominale druk:3000 psi (207 bar)
    • Norm:ISO 6162-1;ISO 6162-2
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 72,06 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO FLENSVERBINDING RECHT BFG16S/LK35OMDCF

    • parker:BFG16S/LK35OMDCF
    • rubix:A0071973
    • fabrikant:BFG16S/LK35OMDCF
    • Materiaal:staal
    • Nominale druk:315 bar
    • Norm:ISO 8434-1
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 312,20 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    ERMETO RECHTE DRAAIKOPPELING DVGE12LRCF

    • parker:DVGE12LRCF
    • rubix:A0067719
    • fabrikant:DVGE12LRCF
    • Materiaal:staal (cr(vi)-vrij)
    • Diameter:12 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 127,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO RECHTE VERBINDING G15ZLCF

    • parker:G15ZLCF
    • rubix:A0073427
    • fabrikant:G15ZLCF
    • Materiaal:staal
    • Diameter:15 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 170,80 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    ERMETO RECHTE VERBINDING G42ZLCF

    • parker:G42ZLCF
    • rubix:A0073430
    • fabrikant:G42ZLCF
    • Materiaal:staal
    • Diameter:42 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 191,78 excl. BTW
    / 2 stuks
    brand logo
    brand logo

    ERMETO RECHTE FLENS 3000PSI 1.1/4" PFF35/35LCF

    • parker:PFF35/35LCF
    • rubix:A0659433
    • fabrikant:PFF35/35LCF
    • Materiaal:gegalvaniseerd staal
    • Nominale druk:278 bar
    • Norm:ISO 6162-1
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 159,06 excl. BTW
    / 2 stuks
    brand logo
    brand logo

    ERMETO T-KOPPELING T08L71

    • parker:T08L71
    • rubix:28090443
    • fabrikant:T08L71
    • Materiaal:verzinkt staal;roestvast staal
    • Diameter:8 mm
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 52,33 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO KNIE VERBINDING W16S71

    • parker:W16S71
    • rubix:28611991
    • fabrikant:W16S71
    • Materiaal:roestvrij staal
    • Diameter:16 mm
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 84,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO FLENSADAPTER RECHT GFS63/30SOMDCF

    • parker:GFS63/30SOMDCF
    • rubix:A0659606
    • fabrikant:GFS63/30SOMDCF
    • Materiaal:gegalvaniseerd staal (zink-geplateerd)
    • Nominale druk:420 bar
    • Norm:SAE 6000 / ISO 6162-2
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 87,59 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PARKER ERMETO BANJOKOPPELING WHK06LRCSOMDCF

    • parker:WHK06LRCSOMDCF
    • rubix:A0722880
    • Materiaal:staal
    • Diameter:6 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    brand logo

    GF VERLOOPSOK PVC R1X32MM 721910708

    • georg fischer:721 910 708
    • rubix:36162200
    • fabrikant:721 910 708
    • ean:7612988166666
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 4,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GF KOPPELING PVC 40MM 721510109

    • georg fischer:721 510 109
    • rubix:36162114
    • fabrikant:721 510 109
    • ean:7612988176849
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 22,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    EQUAL TEE ASTM A105N 3000LBS NPT 3/4

    • van leeuwen:0972515
    • rubix:28483095
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 21,20 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    CAP ASTM A105N 3000LBS NPT 1

    • van leeuwen:0971775
    • rubix:28483445
    Bekijk 10 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 8,44 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    BUSHING ASTM A105N 3000LBS NPT 1 X3/4

    • van leeuwen:0970555
    • rubix:28483548
    Bekijk 19 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 11,63 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    EO BOCHT 90GRD M 3/4 F3/4 GEPACIFEERD

    • parker:2943-12-12
    • rubix:28090304
    • fabrikant:381295
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 32,39 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PIPENIPPLE ASTM A106/B XS TBE 1/2 X 4

    • van leeuwen:0973770
    • rubix:28483266
    Bekijk 29 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 6,12 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    STAUFF VERLENGDE LASPLAAT SPV 5

    • stauff:SPV 5 M W2
    • rubix:28420267
    • fabrikant:1120001237
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 1,81 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    HEXAGON PLUG ASTM A105N 3000LBS NPT LBS 1.1/2

    • van leeuwen:0970985
    • rubix:28487480
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 15,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    HEXAGON NIPPEL ASTM A105N 3000LBS NPT 3/4

    • van leeuwen:0970025
    • rubix:28487458
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 11,03 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 125