SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X60MM
PZ schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFPZ4X60EFA2-50
Rubix:08260110
Fabrikant:7995240 60
EAN:4043377183989

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X60MM
SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7995 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm