AVENTICS KOPPELING QR1-S-RSK-DA08

QR1-S Standaard serie

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:2121508000
Rubix:05085228
Fabrikant:2121508000
EAN:3661475851015
AVENTICS KOPPELING QR1-S-RSK-DA08

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalpolybutyleentereftalaat, acrylonitril-butadieenrubber, staal
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS KOPPELING QR1-S-RSK-DA08


Gelijke rechtse unie. Standaard QR1-S serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking8 g
Aansluiting 18
Materiaalpolybutyleentereftalaat, acrylonitril-butadieenrubber, staal
Lengte39 mm
Minimale temperatuur0 °C
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
Land van oorsprongKR
Aangepaste tariefcode73072980
€ 48,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen