FACOM RASP ROND MET HECHT HALFZOET 250MM
RAB.RDA - Ronde halfzoete raspen, matig vertand
Zie technische informatieReferenties
Facom:RAB.RD250EMA
Rubix:10103275
EAN:3148518605533

Productdetails : FACOM RASP ROND MET HECHT HALFZOET 250MM
RAB.RDA - semi-soft round files, medium point
- Round hand files.
RAB.RD250EMA: File with handle.
- Finish: Ergonomic plastic handles (resistant to solvents in the harshest environments).
- Recommended for routine work, for soft materials, aluminium, lead, plastic or wood.
- Round hand files.
RAB.RD250EMA: File with handle.
- Finish: Ergonomic plastic handles (resistant to solvents in the harshest environments).
- Recommended for routine work, for soft materials, aluminium, lead, plastic or wood.
d [mm]: 10L [mm]: 250[g]: 180
Sterke punten
• Ronde handraspen.• RAB.RD250EMA: Rasp met handgreep.• Uitvoering: ergonomische kunststof handgreep (bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats).• Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden op zachte materialen, aluminium, lood, kunststof of hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 370x28x25 mm |
| Gewicht verpakking | 184 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | tweede snede (matig vertand) |
| Sectie | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,43 excl. BTW
/ stuk
€ 22,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen