Referenties
Bahco:3525HB
Rubix:10082038
EAN:7314151073350

Productdetails : BAHCO SCHRAAPSTALEN DRIEKANT 3525HB
Driekant schraapstaal voor de instrumentmaker, met holle kling en handbeschermer. Voor zeer fijn werk. Lemmetlengte 80 mm. Uitvoering: Gepolijst, tot aan de punt bekleed. Materiaal: VANADIUM-EXTRA.
Sterke punten
•Hollow handle for hand protection
Polished, sheathed blade down to the tip
High performance scraper designed for very fine work
Polished, sheathed blade down to the tip
High performance scraper designed for very fine work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 168 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,46 excl. BTW
/ stuk
€ 25,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen