PFERD WERKPLAATSVIJL VIERKANT 150 PF 1142 M/HEFT
Werkplaatsvijl 1142
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:PF 1142 150 H2
Rubix:23082140
Fabrikant:11212157
EAN:4007220541784




Documenten
Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL VIERKANT 150 PF 1142 M/HEFT
De Pferd Tools vierkante werkplaatsvijl 1142 is ontwikkeld voor nauwkeurig vijlen van hoeken en randen en combineert een vierkante, puntige geometrie met een regelmatige kap op vier zijden. Het assortiment omvat meerdere afmetingen om uiteenlopende werkplaatsbehoeften te dekken.
Kenmerken:
Deze Pferd Tools vierkante werkplaatsvijl is bedoeld voor handmatige vijlbewerkingen op metalen werkstukken. De vierkante vorm D maakt bewerking van hoeken en interne profielen mogelijk, terwijl de kap op vier zijden een continu werkproces ondersteunt zonder frequent herpositioneren van het gereedschap. De aanwezigheid van een tang maakt montage van een geschikte handgreep mogelijk, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker (afneembaar, hout, kunststof, enz.). Deze vijl is ontworpen voor homogene materiaalafname en regelmatig gebruik op gangbare metalen.
Specificaties:
• Profiel: vierkant, vorm D
• Profielnummer Pferd Tools: 1142
• Kap: op vier zijden
• Uitvoering: met tang, zonder meegeleverde handgreep
• Bewerkbare metalen: non-ferrometalen (aluminium, brons, koper, enz.), staal tot 1.200 N/mm², gietijzer
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Overeenkomstige breedtes: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Aanbevolen handgrepen: FH2, FH3, FH4 en FH5
• Beschikbare kappen: H1, H2, H3
Normen:
Deze vijl voldoet aan DIN 7261, die de vormen en afmetingen van werkplaatsvijlen definieert en compatibiliteit met gestandaardiseerde toepassingen en accessoires waarborgt. Deze vijl heeft volgens deze norm een vorm D.
Kenmerken:
Deze Pferd Tools vierkante werkplaatsvijl is bedoeld voor handmatige vijlbewerkingen op metalen werkstukken. De vierkante vorm D maakt bewerking van hoeken en interne profielen mogelijk, terwijl de kap op vier zijden een continu werkproces ondersteunt zonder frequent herpositioneren van het gereedschap. De aanwezigheid van een tang maakt montage van een geschikte handgreep mogelijk, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker (afneembaar, hout, kunststof, enz.). Deze vijl is ontworpen voor homogene materiaalafname en regelmatig gebruik op gangbare metalen.
Specificaties:
• Profiel: vierkant, vorm D
• Profielnummer Pferd Tools: 1142
• Kap: op vier zijden
• Uitvoering: met tang, zonder meegeleverde handgreep
• Bewerkbare metalen: non-ferrometalen (aluminium, brons, koper, enz.), staal tot 1.200 N/mm², gietijzer
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Overeenkomstige breedtes: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Aanbevolen handgrepen: FH2, FH3, FH4 en FH5
• Beschikbare kappen: H1, H2, H3
Normen:
Deze vijl voldoet aan DIN 7261, die de vormen en afmetingen van werkplaatsvijlen definieert en compatibiliteit met gestandaardiseerde toepassingen en accessoires waarborgt. Deze vijl heeft volgens deze norm een vorm D.
Sterke punten
• Gelijkmatig vijlen van hoeken dankzij vierkante vorm en kap op vier zijden
• Continu werk zonder frequent omkeren van het gereedschap
• Levering zonder handgreep voor flexibele keuze van montage
• Ruime keuze in lengtes, breedtes en kappen voor uiteenlopende toepassingen
• Breed inzetbaar op gangbare metalen
• Continu werk zonder frequent omkeren van het gereedschap
• Levering zonder handgreep voor flexibele keuze van montage
• Ruime keuze in lengtes, breedtes en kappen voor uiteenlopende toepassingen
• Breed inzetbaar op gangbare metalen
Toepassingen
De Pferd Tools vierkante werkplaatsvijl 1142 wordt gebruikt voor pas-, correctie- en afwerkingswerkzaamheden op metalen onderdelen. Deze vijl wordt toegepast in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productie en lichte plaatbewerking voor het bewerken van hoekprofielen en interne hoeken. Typische toepassingen omvatten het vijlen van aluminium, koper, messing, zink, grijs gietijzer en staal (inclusief gietstaal), zowel in werkplaats- als in werkomgevingen op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,89 excl. BTW
/ stuk
€ 9,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
