Referenties
Gedore:133 F-150
Rubix:10020588
Fabrikant:8780490
EAN:4010883878043

Productdetails : GEDORE SCHRAAPSTAAL, PLAT MODEL 150MM - 133 F-150
• van speciaal staal
• werkvlakken geslepen
• met houten greep
• dmv stalen ring geborgde kling
• * niet genormeerd
Schraapstaal, plat model 150 mm van speciaal staal werkvlakken geslepen met houten greep dmv stalen ring geborgde kling * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 270 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | geslepen werkvlakken; gebördelde/geborgde (flanged) kling |
| Sectie | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,23 excl. BTW
/ stuk
€ 16,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
