Referenties
Bahco:KRSS-01
Rubix:A0765971
EAN:7314150214938

Productdetails : BAHCO GLASSCHRAPER METAAL KRSS-01
Ruitenschraper, metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Lengte | 103 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | raamschraper met uitwisselbaar mes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
