FACOM BLOKVIJL BASTAARD 250MM PAM.B250A

PAM.BA - Bastaard blokvijlen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:PAM.B250A
Rubix:10100098
EAN:3148518598514
FACOM BLOKVIJL BASTAARD 250MM PAM.B250A

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BLOKVIJL BASTAARD 250MM PAM.B250A


E x E1 [mm]: 4 x 15L [mm]: 150[g]: 60

Sterke punten

• Blokvijlen.• 1 kant met enkele kap.• 1 gladde kant.• Aanbevolen voor ruwe bewerking op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht271 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x25x6 mm
Gewicht verpakking271 g
Vormplat
Lengte250 mm
Snijwijze2 dubbel gesneden kanten / 1 enkel gesneden rand / 1 gladde rand
Sectie6x25 mm
€ 133,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 161,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen