SKF NNU 4920 BK/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Radiaal cilinderrollager met meerdere rijen, met uitzondering van nokrollen
Zie technische informatieReferenties
SKF:NNU 4920 BK/SPW33
Rubix:03044171
Fabrikant:14689
EAN:7316576611674




Productdetails : SKF NNU 4920 BK/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De tweerijige cilinderlagers van de SKF NNU K B/SPW33 serie zijn ontworpen voor hoogprecisiemechanismen waar een hoog radiaal draagvermogen en een uiterst hoge rotatieprecisie vereist zijn. De geoptimaliseerde constructie vereenvoudigt de montage en draagt tegelijkertijd bij aan het beperken van trillingen en warmteontwikkeling tijdens bedrijf.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Maakt axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen
• K: conische boring 1:12, geschikt voor progressieve opspanning en een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling
• B: messing kooi met dubbele kamconstructie, ontworpen voor hoge mechanische stabiliteit en betrouwbare werking bij hoge toerentallen
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking en een uitzonderlijk hoge dimensionale stabiliteit
• W33: smeergroef en smeergaten in de buitenring, ontworpen om nasmering te vergemakkelijken en een homogene verdeling van het smeermiddel te bevorderen
Kenmerken:
De tweerijige constructie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen met behoud van een hoge radiale stijfheid. De afwezigheid van schouders op de binnenring maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor constructies die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen of variaties in de axiale positionering. Daarnaast draagt de messing kooi bij aan een hoge mechanische stabiliteit en helpt zij trillingen tijdens bedrijf te beperken.
De demonteerbare en uitwisselbare binnenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk, met name wanneer beide lagerringen nauwkeurig moeten worden gepositioneerd of met strakke passingen worden gemonteerd. De conische boring met verhouding 1:12 maakt progressieve opspanning mogelijk en laat een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling toe.
Het geïntegreerde smeersysteem, bestaande uit een smeergroef en smeergaten, zorgt voor een gelijkmatige toevoer van smeermiddel binnen het lager. Daarnaast maakt de geringe radiale doorsnede integratie in compacte mechanische constructies mogelijk.
Onderhoud:
Een gecontroleerde smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit SKF-lager. Dankzij de geïntegreerde smeergaten kan regelmatige nasmering eenvoudig worden uitgevoerd. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen om slijtage en overmatige temperatuurstijging te beperken.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau helpt afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Visuele inspectie tijdens onderhoudswerkzaamheden maakt het mogelijk de toestand van de loopbanen en de kooi te controleren. Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om verontreiniging of aantasting van de componenten te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt een uiterst hoge rotatieprecisie in spindeltoepassingen en andere precisiegevoelige systemen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie, ook bij strakke passingen
• Maakt axiale verplaatsing van de binnenring mogelijk, waardoor spanningen door thermische uitzetting worden beperkt
• Beperkt trillingen en geluidsniveau en ondersteunt een stabiele werking
• Optimaliseert de smering dankzij een homogene verdeling van het smeermiddel
• Integreert eenvoudig in compacte constructies dankzij de geringe radiale doorsnede
Toepassingen:
Deze SKF lagers worden voornamelijk toegepast in machinegereedschappen, zoals draai-, frees- en slijpspindels, waar rotatieprecisie en asstijfheid rechtstreeks bepalend zijn voor de oppervlaktekwaliteit van de geproduceerde onderdelen.
Daarnaast worden ze gebruikt in metrologieapparatuur, precisiemeetsystemen en aandrijfsystemen die een stijve geleiding bij hoge toerentallen vereisen. In de zware industrie vereenvoudigt de W33-uitvoering integratie in installaties met centrale smeersystemen, wat bijzonder geschikt is voor continue productieomgevingen waar stilstand tot een minimum moet worden beperkt.
Dankzij de demonteerbare constructie worden vervangingswerkzaamheden bovendien vereenvoudigd in lagerhuizen met beperkte toegankelijkheid, wat een praktisch voordeel biedt voor onderhoudsteams in productieomgevingen.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Maakt axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen
• K: conische boring 1:12, geschikt voor progressieve opspanning en een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling
• B: messing kooi met dubbele kamconstructie, ontworpen voor hoge mechanische stabiliteit en betrouwbare werking bij hoge toerentallen
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking en een uitzonderlijk hoge dimensionale stabiliteit
• W33: smeergroef en smeergaten in de buitenring, ontworpen om nasmering te vergemakkelijken en een homogene verdeling van het smeermiddel te bevorderen
Kenmerken:
De tweerijige constructie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen met behoud van een hoge radiale stijfheid. De afwezigheid van schouders op de binnenring maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor constructies die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen of variaties in de axiale positionering. Daarnaast draagt de messing kooi bij aan een hoge mechanische stabiliteit en helpt zij trillingen tijdens bedrijf te beperken.
De demonteerbare en uitwisselbare binnenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk, met name wanneer beide lagerringen nauwkeurig moeten worden gepositioneerd of met strakke passingen worden gemonteerd. De conische boring met verhouding 1:12 maakt progressieve opspanning mogelijk en laat een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling toe.
Het geïntegreerde smeersysteem, bestaande uit een smeergroef en smeergaten, zorgt voor een gelijkmatige toevoer van smeermiddel binnen het lager. Daarnaast maakt de geringe radiale doorsnede integratie in compacte mechanische constructies mogelijk.
Onderhoud:
Een gecontroleerde smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit SKF-lager. Dankzij de geïntegreerde smeergaten kan regelmatige nasmering eenvoudig worden uitgevoerd. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen om slijtage en overmatige temperatuurstijging te beperken.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau helpt afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Visuele inspectie tijdens onderhoudswerkzaamheden maakt het mogelijk de toestand van de loopbanen en de kooi te controleren. Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om verontreiniging of aantasting van de componenten te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt een uiterst hoge rotatieprecisie in spindeltoepassingen en andere precisiegevoelige systemen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie, ook bij strakke passingen
• Maakt axiale verplaatsing van de binnenring mogelijk, waardoor spanningen door thermische uitzetting worden beperkt
• Beperkt trillingen en geluidsniveau en ondersteunt een stabiele werking
• Optimaliseert de smering dankzij een homogene verdeling van het smeermiddel
• Integreert eenvoudig in compacte constructies dankzij de geringe radiale doorsnede
Toepassingen:
Deze SKF lagers worden voornamelijk toegepast in machinegereedschappen, zoals draai-, frees- en slijpspindels, waar rotatieprecisie en asstijfheid rechtstreeks bepalend zijn voor de oppervlaktekwaliteit van de geproduceerde onderdelen.
Daarnaast worden ze gebruikt in metrologieapparatuur, precisiemeetsystemen en aandrijfsystemen die een stijve geleiding bij hoge toerentallen vereisen. In de zware industrie vereenvoudigt de W33-uitvoering integratie in installaties met centrale smeersystemen, wat bijzonder geschikt is voor continue productieomgevingen waar stilstand tot een minimum moet worden beperkt.
Dankzij de demonteerbare constructie worden vervangingswerkzaamheden bovendien vereenvoudigd in lagerhuizen met beperkte toegankelijkheid, wat een praktisch voordeel biedt voor onderhoudsteams in productieomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1756,1 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 255000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 128000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.168,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.414,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen