Referenties
Paulstra:511312
Rubix:30119039
EAN:3661227000241




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511312
<p> Het ontwerp van de RADIAFLEX-bevestiging heeft de volgende basiskenmerken: <br> ∙ Radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit <br> ∙ Het rubber werkt in: compressie (axiaal), afschuiving (radiaal), compressie/afschuiving, afhankelijk van de bevestigingsmethode. </p>
Sterke punten
<p> ∙ Eenvoudig te bevestigen <br> ∙ Eenvoudig en economisch </p>
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 368,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen