Referenties
Paulstra:511308
Rubix:30119038
EAN:3661227000227




Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511308
Radiaflex cilindrische rubber stop, bevestiging met draadstangen; diam 30 mm, hoogte van de cilindrische voet 15 mm; M8 draadstang, maximale drukbelasting 90 daN; Absorbeerbare energie 1,5 Joule
Sterke punten
Stil, voorkomt matten en schade aan apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,81 excl. BTW
/ stuk
€ 7,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
