KIPP AANSLAGDEMPER PARABOLISCH 35X40/M8X23MM -K0574

Rubber-aanslagdemper paraboolvormig

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0574.03504055
Rubix:3099010462
EAN:4059245178759
KIPP AANSLAGDEMPER PARABOLISCH 35X40/M8X23MM -K0574

Technische samenvatting

Diameter35 mm
Hoogte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP AANSLAGDEMPER PARABOLISCH 35X40/M8X23MM -K0574


Grondstof: Metaaldelen staal hardheid 5.6. Elastomeer natuurrubber, hardheid middel, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt.Bestelvoorbeeld: K0574.02002455Opmerking: Rubber-aanslagdempers kenmerken zich door de robuustheid en de effectieve afvering en demping van stoten. De rubber-aanslagdempers zijn bijzonder goed geschikt voor de elastische wegbegrenzing, voor het afveren van stoten bij mobiele en niet mobiele aggregaten, machines en algemeen als aanslag.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking45 g
Diameter35 mm
Hoogte40 mm
Hardheid55° shore a
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169991
€ 4,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen