Referenties
Paulstra:511110
Rubix:30119960
EAN:3661227007752




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511110
<p> Het ontwerp van de RADIAFLEX-bevestiging heeft de volgende basiskenmerken: <br> ∙ Radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit <br> ∙ Het rubber werkt in: compressie (axiaal), afschuiving (radiaal), compressie/afschuiving, afhankelijk van de bevestigingsmethode. </p>
Sterke punten
<p> ∙ Eenvoudig te bevestigen <br> ∙ Eenvoudig en economisch </p>
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Diameter | 12,5 mm |
| Hoogte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 458,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
