KIPP METAAL RUBBER BUFFER K0571.01500855

Rubber-metaal-trillingsdemper staal of rvs, type D

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0571.01500855
Rubix:0999006140
EAN:4059245178254
KIPP METAAL RUBBER BUFFER K0571.01500855

Technische samenvatting

Diameter15 mm
Hoogte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP METAAL RUBBER BUFFER K0571.01500855


Grondstof: Metaal delen staal sterkte 5.6 of rvs. Elastomeer natuurrubber, hardheid gemiddeld, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt. Rvs blank.Bestelvoorbeeld: K0571.00800855Opmerking: De rubber-metaal-trillingsdempers worden onder andere toegepast bij het ophangen van aggregaten en als stootaanslag ter begrenzing van de veerweg bij bewegende massa's. Ook te gebruiken bij machines, die niet vast met de fundering worden verankerd en op kwetsbare vloeren staan, zoals bijv. kantoormachines.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking4 g
Diameter15 mm
Hoogte8 mm
Hardheidhärte mittel, 55° shore a
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169991
€ 1,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen