KIPP AANSLAGDEMPER K0575.02501755

Rubber-aanslagdemper conisch

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0575.02501755
Rubix:0999106110
EAN:4059245178797
KIPP AANSLAGDEMPER K0575.02501755

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Hoogte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP AANSLAGDEMPER K0575.02501755


Grondstof: Metaaldelen staal hardheid 5.6. Elastomeer natuurrubber, hardheid middel, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt.Bestelvoorbeeld: K0575.02501755Opmerking: Rubber-aanslagdempers kenmerken zich door de robuustheid en de effectieve afvering en demping van stoten. De rubber-aanslagdempers zijn bijzonder goed geschikt voor de elastische wegbegrenzing, voor het afveren van stoten bij mobiele en niet mobiele aggregaten, machines en algemeen als aanslag.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking18 g
Diameter25 mm
Hoogte17 mm
Hardheid55° shore a
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169991
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen