PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511450
Radiaflex cilindrische rubber aanslag
Zie technische informatieZie documentenReferenties




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511450
Het Paulstra cilindrische rubberen drukkussen is een hoogwaardige oplossing, ideaal voor diverse industriële toepassingen.
Eigenschappen
De cilindrische drukmat onderscheidt zich door zijn vele unieke eigenschappen. De cilindrische structuur zorgt voor een uitstekende vervormingscapaciteit, waardoor een hoge energieabsorptie mogelijk is. Met zijn gebonden natuurrubber en cilindrische plaatversterkingen is het duurzaam en betrouwbaar voor intensief gebruik.
Specificaties
Het Paulstra drukkussen heeft een diameter van 40 mm en een cilindrische basishoogte van 20 mm. Het wordt bevestigd met M10 draadstangen en is bestand tegen een maximale drukbelasting van 160 daN. De absorbeerbare energiecapaciteit is 4 joule, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan schokbestendige toepassingen.
Standaarden
Deze drukmat is vervaardigd in overeenstemming met industriële normen om de kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Er worden strenge tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de veiligheids-, kwaliteits- en prestatienormen. Specifieke details over de normen waaraan wordt voldaan, zijn beschikbaar in het meegeleverde Certificate of Conformity.
Brand Information
Hutchinson is een merk dat bekend staat om zijn toewijding aan kwaliteit, innovatie en technische uitmuntendheid. Het staat bekend om zijn hoogwaardige producten die duurzame en effectieve oplossingen bieden voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Met zijn unieke kenmerken en voordelen is de Paulstra drukbuffer van Hutchinson de ideale keuze voor het verbeteren van de prestaties en duurzaamheid van uw industriële apparatuur. Lees meer op onze website en bestel vandaag nog om te profiteren van de kwaliteit en efficiëntie die Radiaflex te bieden heeft.
Sterke punten
Eén van de belangrijkste voordelen van deze stootbuffer is zijn stille werking. Vergeleken met starre aanslagen biedt hij een verbeterde gebruikerservaring, waarbij geluidsoverlast wordt vermeden. Daarnaast helpt zijn vermogen om hoge vervormingsniveaus te weerstaan en energie effectief te absorberen om het risico op materiaalschade te verminderen. Het is eenvoudig en voordelig en zeer gemakkelijk te installeren. Deze eigenschap maakt het ideaal voor onderhouds- of managementprofessionals.
Toepassingen
Het Radiaflex cilindrische rubberen drukkussen is geschikt voor diverse industrieën, waaronder de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en vele andere. Het zal vooral nuttig zijn voor toepassingen die een hoge energieabsorptie vereisen, zoals rem-, ophangings- of stootbeschermingssystemen.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 45 mm |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
